Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52800
Cod. Produttore
52800
Cod. EAN
8015466136875

Informazioni di prodotto

La BETA 235 LED 931X60 AMPIO offre un'illuminazione efficiente e versatile per ogni ambiente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al montaggio a parete
  • Materiali di alta qualità per una maggiore sicurezza e durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED
  • Illuminazione uniforme e ampia diffusione della luce
  • Design elegante adatto a spazi commerciali e residenziali
La lampada LED BETA 235 offre un'illuminazione ampia e uniforme, ideale per ambienti che richiedono una luce potente e di qualità. Progettata per il montaggio a parete, garantisce facilità di installazione e versatilità d'uso. Questo prodotto è caratterizzato da un design funzionale e da materiali resistenti, adatti a garantire durata e affidabilità nel tempo. La sua tecnologia LED assicura un consumo energetico contenuto mantenendo al contempo elevate prestazioni luminose, rendendola una soluzione efficiente per l'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: La BETA 235 LED 931X60 AMPIO è una lampada versatile progettata per un'illuminazione ottimale in vari ambienti. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è ideale per il montaggio a parete, garantendo un'installazione semplice e sicura. La sua forma allungata e il design elegante la rendono perfetta per spazi commerciali e residenziali, mentre la tecnologia LED assicura un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Con un'ottima resa luminosa e un'ampia diffusione della luce, la BETA 235 è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione funzionale senza compromettere lo stile. La sua costruzione robusta e il grado di protezione la rendono adatta anche per ambienti esigenti, assicurando durabilità e prestazioni nel tempo.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1565 mm

altezza/profondità

105 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

67 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

8429 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

BETA 235 LED 931X60 lampada a parete LED ampia diffusione luce risparmio energetico ambienti commerciali e residenziali