Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52877
Cod. Produttore
52877
Cod. EAN
8015466137209

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 931x50 AMPIO VT L1265
Plafoniera Beta 235 LED 931x50 AMPIO VT L1265. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

960 °C - 5 sec.

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

classe di protezione

I

uscita della luce

diretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

-20 °C 45 °C

adatto per sospensione pendolare

adatto per fissaggio a soffitto

larghezza

235 mm

altezza/profondità

105 mm

lunghezza

1265 mm