Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52888
Cod. Produttore
52888
Cod. EAN
8015466137247

Informazioni di prodotto

Plafoniera Beta 235 LED con tecnologia DALI, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con sistemi di controllo DALI

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica
  • Illuminazione uniforme e di qualità
  • Design innovativo e moderno
La lampada BETA 235 LED con dimensioni 752x45 mm è progettata per un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per installazioni a parete grazie alla sua compatibilità specifica. Dotata di tecnologia DALI, offre un controllo avanzato della luminosità, garantendo un'illuminazione ampia e regolabile. La sua struttura lineare da 126 cm si adatta perfettamente a diversi ambienti elettrici, assicurando prestazioni elevate e un design funzionale per soluzioni di illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Plafoniera Beta 235 LED 752x45 DALI AMPIO L1265. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1265 mm

altezza/profondità

135 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

94 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

13014 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED Beta 235 DALI 1265mm illuminazione efficiente installazioni rapide