Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IE52131
Cod. Produttore
52131

Informazioni di prodotto

Beacon sounder analogico ottico-acustico con isolatore, 32 toni, 100 dB, compatibile con schede loop IE.
Descrizione del produttore: Beacon sounder ottico-acustico da interno con tecnologia analogica indirizzata e isolatore integrato, compatibile con le schede loop IE mod. 52101 (dalla versione v3.1.0 o successiva), KELT9L2 e KELT9L4.CompatibilitàSchede supportate: 52101 (v3.1.0+), KELT9L2, KELT9L4Prestazioni acustiche32 toni primari e 32 toni alternativiPressione sonora: 100 dB (@ 1 m con tono continuo 970 Hz)Struttura e materialiMateriale corpo: plastica ABS (V2)Materiale parti trasparenti: PC (policarbonato V2)Dimensioni: L 121 x H 109 x P 45 mmPeso: 225 gCondizioni operativeTemperatura di esercizio: -10 ÷ +55°CUmidità relativa: ≤ 95% U.R.Alimentazione e assorbimentoAlimentazione: 24 Vcc da loop (nominale 28 Vcc, range 9 ÷ 60 Vcc)Assorbimento: 2,6 mA (a riposo) / 17,1 mA (in allarme)

tipo di montaggio

Struttura

colore

Rosso

larghezza

109 mm

volume

100 DECIBEL_A

lunghezza

121 mm

altezza/profondità

45 mm

Principio di funzionamento

Differenziale termico

segnalazione acustica

segnalazione ottica

Tipo di tensione d'esercizio

DC

grado di protezione (IP)

IP21

interruttore di fumo

collegabile in rete tramite cavo

alimentazione di corrente primaria

Alimentazione elettrica

con illuminazione di orientamento

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

12 ... 24 V

Produttore

Beacon sounder analogico ottico-acustico 32 toni 100 dB compatibile schede loop IE interno