Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1940740000
Cod. Produttore
1940740000
Cod. EAN
4032248656097

Informazioni di prodotto

BCZ 3.81/03/180 SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 3 poli della serie OMNIMATE Signal, modello BCZ 3.81/03/180 SN OR BX, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile grazie all'esecuzione ottimale del contatto e all'angolo di collegamento studiato per facilitare l'installazione. Ideale per applicazioni industriali dove è richiesta precisione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,81 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,81 mm

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

17 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BC SC 3 81

Produttore

Connettore elettrico 3 poli OMNIMATE Signal BCZ 3.81/03/180 SN OR BX per circuito stampato applicazioni industriali affidabile e durevole