Prodotti / Illuminazione /

Signify Philips | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
PH99758100
Cod. Produttore
99758100
Cod. EAN
8718696997581

Informazioni di prodotto

Mini 300 LED gen3 - LED module 15900 lm - 757 bianco freddo - Power supply unit - Classe di isolamento I - Petrol rotational symmetric medium - Bianco
Descrizione del produttore: Gli apparecchi per illuminazione Philips Mini 300 LED gen3, la combinazione perfetta di design del prodotto e della più recente tecnologia LED per emissione luminosa altamente efficiente, possono trasformare la tua stazione di servizio in un punto di riferimento esclusivo e aiutare i visitatori ad avvicinarsi in sicurezza con il massimo comfort visivo. Mini 300 LED gen3 è un apparecchio per illuminazione a LED all'avanguardia con sistema di rilevamento del movimento intelligente per illuminazione su richiesta che porta il risparmio energetico a nuovi livelli grazie alla regolazione del flusso e, al contempo, assicura l'illuminazione sufficiente per garantire orientamento e sicurezza. Gli scenari di illuminazione possono essere personalizzati in base alle preferenze al momento della prima installazione o in seguito, nel corso della vita dei prodotti. La combinazione Master-Slave opzionale con un sensore di presenza e luce integrato evita l'esigenza di un sensore esterno. Inoltre un solo apparecchio Master Mini 300 LED gen3 può controllare fino a sei apparecchi per illuminazione di base. Ciò non ha solo un impatto positivo sul tuo investimento, ma può anche portare a ulteriori risparmi energetici. L'apparecchio per illuminazione Mini 300 LED gen3 è così leggero da poter essere installato senza fatica da una sola persona. È anche possibile modificare da terra le impostazioni dell'apparecchio per illuminazione utilizzando uno smartphone o un tablet come telecomando, questo evita di dover eseguire lavori in altezza. Con l'app Mini 300 LED anche lo stato dell'apparecchio può essere letto da terra. L'apparecchio per illuminazione Mini 300 LED gen3 è disponibile in versione per montaggio a incasso, montaggio a plafone e proiettore, adatte per l'illuminazione di pensiline. Si tratta di una soluzione di retrofit innovativa con costi di installazione ridotti.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

346 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

0,75 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

larghezza di montaggio

346 mm

intensità luminosa

2703,3 cd

numero di poli

3

lunghezza

346 mm

altezza/profondità

139 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

346 mm

Adatto per configurazione lineare

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

90 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

13440 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Distorsione Armonica Totale

0,0716

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

149 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

13

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

8

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

0,986 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

98 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

97 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

0,035 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

0,05 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

0,075 %

Valore sfarfallio Pst LM

0,35

Valore effetto stroboscopio SVM

0,07

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

fattore di potenza

0,99

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

290 ... 360 mA

Temperatura di colore correlata

5700 ... 5700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Serie

Mini 300 LED gen3

Produttore

BCP333 LED159/757 I PRM