Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310662
Cod. Produttore
310662
Cod. EAN
3414970827036

Informazioni di prodotto

Cabinet batterie aggiuntivi per DAKER DK Plus

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cabinet batterie aggiuntivi per DAKER DK Plus 310172 - 12 batterie da 12V/9Ah

larghezza

440 mm

altezza

88 mm

profondità

600 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Batteria/accumulatore

Accessorio

Serie

DAKER DK

Produttore

Battery Cabinet DK+ 3KVA cabinet batterie aggiuntive per DAKER DK Plus 12 batterie 12V 9Ah