Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310470
Cod. Produttore
310470
Cod. EAN
3414971509139

Informazioni di prodotto

Cabinet batterie con batterie Long life tipo A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cabinet batterie aggiuntivo con batterie Long life tipo A

larghezza

600 mm

altezza

1635 mm

profondità

800 mm

peso

710 kg

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

contatto di commutazione a potenziale zero

tecnologia UPS

Online

numero delle fase primarie

2

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

3

Tensione d'ingresso

240 ... 290 V

Tensione d'uscita

192 ... 240 V

Serie

TRIMOD HE TRIMOD MCS

Produttore

BATTERY CAB LONG LIFE TRIMOD A