Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1033/606
Cod. Produttore
1033/606
Cod. EAN
8021156021949

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12 V
  • Capacità: 12 Ah
  • Tipo: Batteria al piombo
  • Ricaricabile: Sì
  • Tensione di carica: 13,8 Vcc
  • Applicazioni: Antincendio
  • Compatibilità: 1043/550-560-570
  • Serie: UR1033/606

Certificazioni e Dichiarazioni

Accumulator 12V-12Ah progettato per applicazioni elettriche, ideale per garantire una fonte di energia affidabile e stabile. Questo accumulatore è sigillato al piombo, assicurando sicurezza e durata nel tempo, con protezioni contro cortocircuiti e sovraccarichi. È adatto per l’uso in sistemi di alimentazione di emergenza e dispositivi elettrici che richiedono una tensione costante di 12 volt e una capacità di 12 ampere-ora. La sua costruzione robusta e la compattezza lo rendono facilmente installabile in spazi ridotti, offrendo prestazioni ottimali in ambito elettrico professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Batteria tampone al piombo ricaricabile. Tensione di carica: 13,8 Vcc.Idonea per le centrali e gli alimentatori antincendio 1043/550-1043/560-1043/570 1043/191

Produttore

Batteria tampone piombo 12V 12Ah per sistemi antincendio