Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1033/602
Cod. Produttore
1033/602
Cod. EAN
8021156021932

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12 V
  • Capacità: 18 Ah
  • Tipo: batteria al piombo
  • Ricaricabile: sì
  • Tensione di carica: 13,8 Vcc
  • Compatibile con: centrali e alimentatori
  • Contenitore: metallico
  • Serie: UR1033
Batteria da 12 volt con capacità di 18 ampere-ora, progettata per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Questo accumulatore garantisce prestazioni costanti e una lunga durata, ideale per sistemi di alimentazione di emergenza, dispositivi elettronici e altre apparecchiature elettriche che necessitano di una batteria efficiente e resistente. La sua compattezza e affidabilità la rendono una soluzione versatile per molteplici utilizzi nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Batteria tampone al piombo ricaricabile. Tensione di carica: 13,8 Vcc.Idonea per le centrali e gli alimentatori in contenitore metallico 1067/052A - 1067/092.

Produttore

Batteria tampone al piombo 13,8V per impianti sicurezza