Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI4238
Cod. Produttore
4238
Cod. EAN
8005543591024

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Batteria sirena
  • Applicazione: Sirena interna
  • Compatibilità: Art. 4216, 4280
  • Uso: Opzionale BUS/radio
  • Serie: BTI4238

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pacco batteria al litio polimeri da 7,4 V e 900 mAh progettato per applicazioni elettriche specifiche come sirene interne. La batteria è di tipo LR6 AA con una configurazione a 6 celle, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Il design flat-pack compatto facilita l’installazione in spazi ridotti, offrendo una soluzione efficiente per dispositivi elettronici che richiedono una fonte di alimentazione stabile e performante. Ideale per garantire continuità operativa e sicurezza in impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Batteria per sirena interna art. 4216 e, opzionale, per interfaccia BUS/radio art. 4280.

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

7,4 V

larghezza

14 mm

Tipologia

Litio

peso

75 g

designazione della dimensione

Flat-Pack

diametro

14 mm

designazione IEC

LR 6

altra designazione

AA

scatola in plastica

lunghezza

70 mm

altezza inclusi i poli

50,5 mm

pacco accumulatore

numero di celle

6

Produttore

Batteria sirena interna 6 celle per sistemi antifurto