Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI4239
Cod. Produttore
4239
Cod. EAN
8005543591031

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Tipo: batteria per sirena
  • Applicazione: sirena esterna radio
  • Serie: BTI4239

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Batteria al litio di alta qualità progettata per sirene esterne, con tecnologia Flat-Pack e design compatto LR14. Offre una capacità di 7.5 V e 8 Ah, garantendo lunga durata e affidabilità nelle applicazioni di sicurezza elettrica. Il pacco batteria è composto da 5 celle, assicurando prestazioni costanti e stabile erogazione di energia. Ideale per sistemi di allarme e dispositivi esterni che richiedono una fonte di alimentazione efficiente e duratura. Realizzata con materiali resistenti, adatta a condizioni ambientali esterne. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Batteria per sirena esterna radio art. 4287.

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

7,5 V

larghezza

26,2 mm

Tipologia

Litio

designazione della dimensione

Flat-Pack

diametro

26,2 mm

designazione IEC

LR 14

altra designazione

C

scatola in plastica

lunghezza

131 mm

altezza inclusi i poli

50 mm

pacco accumulatore

numero di celle

5

Produttore

Batteria sirena esterna 5 celle alimentazione stabile sicurezza esterni