Prodotti / Civile residenziale / Batterie e Pile /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00910
Cod. Produttore
00910
Cod. EAN
8007352243545

Informazioni di prodotto

Batteria ricaricabile Ni-MH 4,8V 80mAh

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Batteria ricaricabile Ni-MH 4,8 V 80 mAh di ricambio per torce elettroniche

tensione nominale

4,8 V

Tipologia

Idruro di nichel-metallo

peso

1800 g

designazione della dimensione

Altro

portata

80 MILLIAMPEREHOUR

designazione IEC

Altro

pacco accumulatore

Produttore

Batteria ricaricabile Ni-MH 4,8V 80mAh ricambio per torce elettroniche

€ 8,94 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info