Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI4380NB
Cod. Produttore
4380NB
Cod. EAN
8005543555255

Informazioni di prodotto

batteria di ricambio per torce ricaricabili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Batteria ricaricabile al nichel-metallo idruro (NiMH) da 3.6 V e 80 mAh, progettata per l'uso in torce LED estraibili. Questa batteria compatta e leggera offre una soluzione affidabile per il funzionamento prolungato di dispositivi portatili, garantendo una buona capacità di accumulo energetico e facilità di sostituzione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia efficiente e durevole. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: batteria di ricambio per torce ricaricabili

tensione nominale

3,6 V

larghezza

40 mm

Tipologia

Idruro di nichel-metallo

peso

10 g

designazione della dimensione

Altro

portata

80 MILLIAMPEREHOUR

designazione IEC

Altro

altra designazione

Altro

scatola in plastica

lunghezza

45 mm

altezza inclusi i poli

45 mm

pacco accumulatore

numero di celle

3

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Batteria ricaricabile compatta per torce LED estraibili