› Sicurezza › Accumulatori per sistemi di sicurezza › Accumulatori per Sistemi di Sicurezza

Batteria ricaricabile 12V 2,3Ah per sistemi sicurezza

Cod. Rexel FY999270
Cod. Produttore 999270
Cod. EAN 8016978020850

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Capacità: 2,3 Ah
  • Tipo: Ermetica al piombo
  • Corrente: 2A
  • Dimensioni: 178×34×65 mm
  • Peso netto: 0,96 kg
  • Codice EAN: 8016978020850
  • Serie: BT2.1

Descrizione del prodotto

Batteria ermetica al piombo da 12V e 2,3Ah, caratterizzata da un alto livello di affidabilità e lunga durata. Questa batteria è ideale per applicazioni in impianti di sicurezza e per unità caricabatterie (raddrizzatore). Le sue dimensioni compatte e la costruzione sigillata la rendono una soluzione efficiente e sicura per il back-up e il floating in diversi contesti elettrici. Descrizione del produttore: Batteria ermetica al piombo 12V 2A Le batterie Fracarro, grazie all alto livello di affidabilita e alla loro lunga durata, rappresentano la scelta ideale nelle applicazioni in impianti di sicurezza

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

12 V

Tipologia

Piombo (celle bagnate, batterie riempite)

applicazione

Back-up/floating

tipo

Altro

connettore a innesto

Faston 4.8

Adatto per unità caricabatterie (raddrizzatore)

Batteria ricaricabile 12V 2,3Ah per sistemi sicurezza