› Sicurezza › Accumulatori per sistemi di sicurezza › Accumulatori per Sistemi di Sicurezza

Batteria ricaricabile 12V 12Ah per sistemi sicurezza

Cod. Rexel FY999272
Cod. Produttore 999272
Cod. EAN 8016978020898

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Capacità: 12Ah
  • Tipo: Batteria ermetica al piombo
  • Dimensioni: 151x98x99 mm
  • Peso netto: 2.5 kg
  • Peso lordo: 3.93 kg
  • Applicazioni: Impianti di sicurezza
  • Serie: BT12.1

Descrizione del prodotto

Batteria ermetica al piombo da 12V e 12Ah, caratterizzata da un alto livello di affidabilità e da una lunga durata nel tempo. Progettata per garantire prestazioni costanti, è ideale per applicazioni in impianti di sicurezza e unità caricabatterie (raddrizzatori). Le dimensioni compatte e il design robusto la rendono una soluzione efficiente per il back-up e il floating, assicurando continuità e protezione negli impianti elettrici. La batteria Fracarro rappresenta una scelta sicura e duratura per chi necessita di un accumulo energetico stabile e affidabile. Descrizione del produttore: Batteria ermetica al piombo 12V 12A Le batterie Fracarro, grazie all alto livello di affidabilita e alla loro lunga durata, rappresentano la scelta ideale nelle applicazioni in impianti di sicurezza

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

12 V

Tipologia

Piombo (celle bagnate, batterie riempite)

applicazione

Back-up/floating

tipo

Altro

connettore a innesto

Faston 4.8

Adatto per unità caricabatterie (raddrizzatore)

Batteria ricaricabile 12V 12Ah per sistemi sicurezza