Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3507/6
Cod. Produttore
3507/6
Cod. EAN
8012199081656

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 6V
  • Capacità: 0,5Ah
  • Applicazione: Sirena interna
  • Compatibilità: Art. 4070, N/NT4070
  • Compatibilità: HC/HS/HD4070
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Tipo: Accumulatore
  • Uso: Antifurto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Batteria ricaricabile al NiMH da 6V e 0,55Ah, progettata per garantire un funzionamento senza manutenzione. Questa batteria offre un'affidabilità elevata grazie alla tecnologia NiMH, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia duratura e sicura. Il design compatto in Flat-Pack e la presenza di 5 celle assicurano una buona capacità di accumulo. È importante evitare scintille, fiamme libere, urti e cortocircuiti tra i terminali per preservare l'integrità e la sicurezza della batteria. Adatta per dispositivi elettrici che necessitano di alimentazione stabile e ricaricabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Batteria 6V 0.5Ah per sirena interna art. 4070, N/NT4070, HC/HS/HD4070 e centrali antifurto.

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

6 V

larghezza

10,6 mm

Tipologia

Idruro di nichel-metallo

peso

55,7 g

designazione della dimensione

Flat-Pack

portata

550 MILLIAMPEREHOUR

designazione IEC

Altro

altra designazione

AAA

scatola in plastica

lunghezza

51 mm

altezza inclusi i poli

44,7 mm

pacco accumulatore

numero di celle

5

temperatura ambiente

-5 ... 55 °C

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Batteria NiMH 6V 0,5Ah per sirena interna domotica