› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Batteria litio AA 3,6V 2,6Ah box protetto per allarmi

Cod. Rexel FY910359
Cod. Produttore 910359
Cod. EAN 8016978089307

Informazioni principali

  • Voltaggio: 3,6 Volt
  • Capacità: 2,6 Ah
  • Tipo batteria: AA SAFT
  • Serie: BT-LITHIUM
  • Forma: Stilo AA
  • Applicazione: Alimentatori
  • Quantità consigliata: 4 pezzi
  • Chimica: Lithium

Descrizione del prodotto

Batteria al litio di tipo AA con tensione nominale di 3,6 Volt e capacità di 2,6 Ah. Progettata per applicazioni cicliche, garantisce una lunga durata e affidabilità grazie alla tecnologia agli ioni di litio. Ideale per alimentare dispositivi elettrici che richiedono una fonte di energia stabile e duratura. La batteria è contenuta in un involucro protettivo che ne assicura la sicurezza durante l'uso. Descrizione del produttore: Batteria AA SAFT 3,6 Volt 2,6 Ah

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

3,6 V

larghezza

15 mm

Tipologia

Ioni di litio

applicazione

Ciclico

portata

2,6 WATTORA

tipo

Altro

lunghezza

50 mm

funzionamento in parallelo possibile

connettore a innesto

Altro

altezza inclusi i poli

15 mm

Funzionamento in serie possibile

Batteria litio AA 3,6V 2,6Ah box protetto per allarmi