› Sicurezza › Accumulatori per sistemi di sicurezza › Accumulatori per Sistemi di Sicurezza

Batteria ermetica 12V 7Ah per sistemi sicurezza

Cod. Rexel FY999271
Cod. Produttore 999271
Cod. EAN 8016978020874

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Capacità: 7,2Ah
  • Tipo: Batteria al piombo ermetica
  • Dimensioni prodotto: 151×65×99 mm
  • Peso netto: 2,1 kg
  • Peso lordo: 3,3 kg
  • Codice EAN: 8016978020874
  • Serie: BT6,5.1

Descrizione del prodotto

Batteria ermetica al piombo da 12V e 7,2Ah, caratterizzata da un elevato livello di affidabilità e lunga durata. Progettata per garantire prestazioni ottimali nelle applicazioni di sicurezza, questa batteria è ideale per impianti che richiedono una fonte di energia stabile e duratura. Le sue dimensioni compatte e il design sigillato la rendono adatta a installazioni in spazi ridotti, offrendo sicurezza e facilità di manutenzione. La batteria è inoltre adatta per unità caricabatterie (raddrizzatore), assicurando efficienza e continuità operativa. Descrizione del produttore: Batteria ermetica al piombo 12V 7,2A Le batterie Fracarro, grazie all alto livello di affidabilita e alla loro lunga durata, rappresentano la scelta ideale nelle applicazioni in impianti di sicurezza

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

12 V

Tipologia

Piombo (celle bagnate, batterie riempite)

applicazione

Back-up/floating

tipo

Altro

connettore a innesto

Faston 4.8

Adatto per unità caricabatterie (raddrizzatore)

Batteria ermetica 12V 7Ah per sistemi sicurezza