› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

Batteria alcalina SEL WL 7,5V 1800mAh per sirene esterno

Cod. Rexel FY999241
Cod. Produttore 999241
Cod. EAN 8016978092642

Informazioni principali

  • Voltaggio: 7,5 Volt
  • Capacità: 1800 mAh
  • Tipo: Batteria alcalina
  • Uso: Sirene da esterno
  • Serie: SELWL-BAT
  • Applicazione: Alimentatori
  • Connessione: Con connettore
  • Quantità consigliata: 28 pezzi

Descrizione del prodotto

Batteria alcalina da 7,5 Volt e 1800 mAh, specificamente progettata per alimentare sirene da esterno SEL WL. Questa batteria garantisce un'affidabilità elevata e una lunga durata nel tempo, ideale per applicazioni di sicurezza elettrica che richiedono una fonte di energia stabile e duratura. La sua composizione alcalina assicura prestazioni costanti anche in condizioni ambientali esterne. Il prodotto è dotato di connettore per un facile collegamento e sostituzione. Descrizione del produttore: Batteria alcalina per sirene da esterno SEL WL 7,5Volt, 1800mAh

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Altro

Batteria alcalina SEL WL 7,5V 1800mAh per sirene esterno