› Sicurezza › Accumulatori per sistemi di sicurezza › Accumulatori per Sistemi di Sicurezza

Batteria alcalina 9V lunga durata per sistemi sicurezza

Cod. Rexel IEB6LR61
Cod. Produttore B6LR61

Informazioni principali

  • Tipo: Alcalina 9 V
  • Tensione: 9 V
  • Applicazioni: Allarmi e segnalazione
  • Compatibilità: DRACO, LAMPUS
  • Durata: Lunga durata
  • Prestazioni: Stabili e affidabili
  • Resistenza: Alta alla scarica
  • Serie: IEB6LR61

Descrizione del prodotto

Batteria alcalina da 9V di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche e dispositivi elettronici che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Progettata secondo la designazione IEC 4 LR 61, questa batteria offre prestazioni costanti grazie alla tecnologia al manganese alcalino. Il formato blocco garantisce una facile installazione in vari apparecchi, assicurando una lunga durata e una potenza stabile. Perfetta per l'uso in strumenti elettrici, telecomandi e dispositivi portatili, questa batteria combina efficienza e resistenza in un prodotto compatto e versatile. Descrizione del produttore: Batteria alcalina 9 V, ideale per garantire una lunga durata e un'alimentazione affidabile per dispositivi elettronici di sicurezza e segnalazione.? Tensione: 9 V? Tecnologia alcalina, prestazioni stabili e lunga durata? Compatibilità: SAETTA, STRALE, DRACO, DRACOG2, LAMPUS, LAMPUSP? Affidabile per sistemi di allarme e segnalazione luminosaQuesta batteria offre un'ottima resistenza alla scarica e prestazioni costanti, rendendola adatta per impieghi prolungati in dispositivi di sicurezza e automazione.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

9 V

Tipologia

Alcalina al manganese

designazione della dimensione

Blocco

designazione IEC

4 LR 61

Batteria alcalina 9V lunga durata per sistemi sicurezza