Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Cod. Rexel
CM30076001
Cod. Produttore
30076001
Cod. EAN
8023903199840

Informazioni di prodotto

Batteria al piombo 12VDC 1.1Ah
Descrizione del produttore: Batteria al piombo 12 VDC / 1,1 Ah.

tensione nominale

12 V

larghezza

95 mm

Tipologia

Piombo

peso

540 g

designazione della dimensione

Altro

portata

1100 MILLIAMPEREHOUR

designazione IEC

Altro

altra designazione

Altro

scatola in plastica

lunghezza

45 mm

altezza inclusi i poli

50 mm

pacco accumulatore

numero di celle

6

temperatura ambiente

0 ... 20 °C

Produttore

Batteria al piombo 12VDC 1.1Ah