Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Cod. Rexel
CM30076004
Cod. Produttore
30076004
Cod. EAN
8029564112488

Informazioni di prodotto

BATTERIA AL PIOMBO 12 VDC / 18 AH

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 24Batteria al piombo in tecnologia AGM. 12 VDC / 18Ah. Ogni singola cella della batteria ? dotata di una valvola di sicurezza unidirezionale che garantisce lo smaltimento di eventuali sovrapressioni di gas interni. Dimensioni: 181x168x76 mm. Peso 5,5 kg.

tensione nominale

12 V

larghezza

181 mm

Tipologia

Piombo

peso

5300 g

designazione della dimensione

Altro

portata

18000 MILLIAMPEREHOUR

designazione IEC

Altro

altra designazione

Altro

scatola in plastica

lunghezza

76 mm

altezza inclusi i poli

168 mm

pacco accumulatore

numero di celle

6

temperatura ambiente

0 ... 20 °C

Produttore

Batteria al piombo 12V 18Ah, tecnologia AGM, valvola sicurezza unidirezionale