Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBATT712G
Cod. Produttore
BATT712G

Informazioni di prodotto

La batteria AGM 7 Ah / 12 V offre un'alimentazione affidabile e duratura per sistemi di sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla tecnologia sigillata e senza manutenzione
  • Risparmio di tempo nell’installazione e nella manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Backup energetico sicuro e costante durante i blackout
  • Lunga durata e alta resistenza per una protezione continua
La batteria AGM 7 Ah / 12 V è una scelta eccellente per alimentare centrali antintrusione e sistemi di sicurezza di alta qualità, inclusi i modelli delle serie ETR, CEM8, F44, F44P, F96, F96P, ETREX, e i gruppi di alimentazione CAB10S e CAB12S. Grazie alla tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat), questa batteria è sigillata, sicura, e richiede una manutenzione minima, riducendo il rischio di perdite di acido e prolungando la durata operativa.Con una capacità di 7 Ah e una tensione di 12 V, è progettata per fornire un backup energetico affidabile, garantendo il funzionamento continuo di centrali e dispositivi di sicurezza anche in caso di interruzione dell'alimentazione principale. Questa batteria è particolarmente utile in ambienti di sicurezza dove è necessaria una fonte di energia costante e sicura, come per l’alimentazione di sensori, sirene e altri dispositivi di protezione.Adatta anche a scenari di emergenza e sistemi critici, la batteria AGM 7 Ah / 12 V offre una lunga durata e una prestazione costante, contribuendo a mantenere i tuoi impianti sempre attivi e protetti.Caratteristiche tecnicheTipo: Batteria AGMCapacità: 7 AhTensione: 12 VTecnologia: Sigillata, senza manutenzioneUtilizzo: Backup energetico per centrali di allarme e sistemi di protezioneCompatibilità: Centrali ETR, CEM8, F44, F44P, F96, F96P, ETREX, gruppi di alimentazione CAB10S e CAB12SAffidabilità: Alta capacità di mantenere il funzionamento durante i blackout.Durata: Lunga durata con bassa manutenzione e alta resistenza.

Produttore

BATTERIA AGM 7 AH 12V