Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBATT412G
Cod. Produttore
BATT412G

Informazioni di prodotto

Batteria AGM 4Ah / 12 V, affidabile per alimentazione centrali di sicurezza e dispositivi di backup.
Descrizione del produttore: La batteria AGM 4 Ah / 12 V è una soluzione potente e sicura, progettata per garantire alimentazione stabile a centrali di allarme e altri dispositivi che richiedono un backup energetico. Utilizzando la tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat), questa batteria sigillata è senza manutenzione, sicura e altamente resistente a urti e vibrazioni, rendendola ideale per ambienti di lavoro dinamici o situazioni in cui l'affidabilità è cruciale.Con una capacità di 4 Ah e una tensione di 12 V, questa batteria è perfetta per applicazioni che richiedono una fonte energetica di backup duratura e stabile, come sistemi di sicurezza domestica o aziendale. Grazie alla sua costruzione sigillata, riduce al minimo la possibilità di perdite di acido e necessità di manutenzione, garantendo una lunga durata operativa.Questa batteria è una scelta ideale per garantire che i tuoi dispositivi critici, come centrali di sicurezza, rimangano attivi anche durante i blackout, offrendo una continuità di funzionamento sicura ed efficiente.Caratteristiche tecnicheTipo: Batteria AGMCapacità: 4 AhTensione: 12 VTecnologia: Sigillata, senza manutenzioneUtilizzo: Backup energetico per impianti di sicurezza, videosorveglianza, e sistemi di protezioneAffidabilità: Alta capacità, progettata per garantire la continuità operativa durante i blackoutCompatibilità: Centrali di allarme, dispositivi di sicurezza e sistemi di protezione.

tensione nominale

12 V

Tipologia

Altro

designazione della dimensione

Blocco

portata

4000 MILLIAMPEREHOUR

designazione IEC

3 R 12

Produttore

Batteria AGM 4Ah 12V sigillata backup energetico per sistemi sicurezza