›

BATTERIA AGM 26AH - 12V.

Cod. Rexel IEB2612G
Cod. Produttore B2612G

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12 V
  • Capacità: 26 Ah
  • Tecnologia: AGM
  • Costruzione: Sigillata
  • Manutenzione: Ridotta
  • Uso: Sicurezza e UPS
  • Durata: Lunga
  • Serie: IEB2612G

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Batteria AGM 12 V / 26 Ah, progettata per garantire un'alimentazione stabile e duratura in applicazioni di sicurezza, UPS e sistemi di emergenza.? Tecnologia AGM (Absorbed Glass Mat) per prestazioni elevate e manutenzione ridotta? Tensione: 12 V? Capacità: 26 Ah? Affidabilità e lunga durata, ideale per sistemi di backup e alimentazione continua? Costruzione sigillata, sicura e priva di manutenzioneQuesta batteria offre un'elevata efficienza energetica e una resistenza superiore AI cicli di carica e scarica, garantendo una soluzione ottimale per applicazioni critiche.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

12 V

Tipologia

Altro

designazione della dimensione

Blocco

portata

26000 MILLIAMPEREHOUR

designazione IEC

3 R 12

BATTERIA AGM 26AH - 12V.