Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBATT2.212G
Cod. Produttore
BATT2.212G

Informazioni di prodotto

Batteria AGM 2.2 Ah / 12 V, ideale per centrali di sicurezza e dispositivi di backup energetico.
Descrizione del produttore: La batteria AGM 2.2 Ah / 12 V è una batteria sigillata di alta qualità, progettata per offrire un'alimentazione stabile e affidabile a centrali di sicurezza e dispositivi di sicurezza. Grazie alla tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat), questa batteria è priva di manutenzione, sicura, e altamente resistente agli urti e alle vibrazioni, rendendola perfetta per l'uso in ambienti dinamici.Con una capacità di 2.2 Ah e una tensione di 12 V, questa batteria fornisce una riserva di energia ideale per impianti di sicurezza, e sistemi di backup energetico, garantendo la continuità operativa in caso di interruzione dell'alimentazione principale. La sua struttura sigillata impedisce perdite di acido e ne assicura la lunga durata.La batteria AGM 2.2 Ah / 12 V è perfetta per l'utilizzo in centrali di allarme, dispositivi di protezione, e altri dispositivi che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. È progettata per offrire prestazioni stabili in diverse condizioni ambientali, assicurando una protezione continua per i tuoi sistemi di sicurezza.Caratteristiche tecnicheTipo: Batteria AGMCapacità: 2.2 AhTensione: 12 VTecnologia: Sigillata, senza manutenzioneUtilizzo: Backup energetico per impianti di sicurezza e videosorveglianzaAffidabilità: Alta capacità, ideale per garantire la continuità operativa in caso di blackoutCompatibilità: Centrali di allarme, dispositivi di sicurezza e sistemi di protezione.

tensione nominale

12 V

Tipologia

Altro

designazione della dimensione

Blocco

portata

2200 MILLIAMPEREHOUR

designazione IEC

2R10

Produttore

Batteria AGM 2.2 Ah 12 V sigillata senza manutenzione per backup impianti sicurezza