Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBATT0.812G
Cod. Produttore
BATT0.812G

Informazioni di prodotto

Batteria AGM 0.8 Ah 12 V per centrali GENIOHOME, GENIOHOMEWF e GENIOLIGHT.
Descrizione del produttore: La batteria AGM 0.8 Ah 12 V è una fonte di alimentazione di alta qualità progettata per alimentare centrali della serie GENIOHOME, GENIOHOMEWF e GENIOLIGHT. Realizzata con tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat), questa batteria offre una capacità di 0.8 Ah e una tensione nominale di 12 V, garantendo una lunga durata e una stabilità energetica affidabile per il corretto funzionamento delle centrali.Caratterizzata da una protezione contro le perdite e una gestione ottimale delle cariche, la batteria AGM è particolarmente adatta per l'uso in sistemi di sicurezza, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo continuo. È una batteria di tipo sigillata, senza necessità di manutenzione, e offre un ciclo di vita superiore rispetto ad altre tipologie di batterie tradizionali.La sua compatibilità con centrali specifiche della serie GENIOHOME la rende una scelta ideale per il backup energetico, assicurando che il sistema di sicurezza resti operativo anche durante interruzioni di corrente.Caratteristiche tecnicheTipo: Batteria AGMCapacità: 0.8 AhTensione: 12 VCompatibilità: Centrali GENIOHOME, GENIOHOMEWF, GENIOLIGHTTecnologia: Sigillata, senza manutenzioneUtilizzo: Backup energetico per sistemi di sicurezzaDurata e affidabilità: Ottimale per uso continuo

tensione nominale

12 V

designazione della dimensione

Blocco

portata

800 MILLIAMPEREHOUR

designazione IEC

6 F 22 P

Produttore

Batteria AGM 12V 0,8Ah sigillata senza manutenzione per centrali GENIOHOME e GENIOLIGHT backup sicurezza