Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBATT1212G
Cod. Produttore
BATT1212G

Informazioni di prodotto

Batteria AGM 12 Ah 12 V, dimensioni L151 x H95 x P98 mm.
Batteria AGM da 12 Ah e 12 V, progettata per garantire prestazioni affidabili e lunga durata. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia stabile e sicura. La tecnologia AGM assicura una manutenzione minima e una resistenza elevata alle vibrazioni, rendendo questa batteria adatta a diversi utilizzi nel settore elettrico. Compatta e robusta, è perfetta per dispositivi che necessitano di alimentazione continua e di qualità. Descrizione del produttore: Batteria AGM 12Ah 12V di alta qualità, progettata per garantire prestazioni affidabili in una vasta gamma di applicazioni, inclusi impianti di sicurezza, sistemi di backup e alimentazione ininterrotta.Caratteristiche tecnicheTecnologia:AGM (Absorbent Glass Mat), che offre una maggiore sicurezza e affidabilità rispetto alle batterie tradizionali al piombo.Capacità:12 Ah a 12 V, ideale per alimentare dispositivi che richiedono una fonte di energia stabile e duratura.Dimensioni:Lunghezza: 151 mmAltezza: 95 mmProfondità: 98 mmUtilizzo:Perfetta per sistemi di allarme e altre applicazioni che richiedono una fonte di alimentazione affidabile.Caratteristiche di sicurezza:Tecnologia AGM che impedisce la fuoriuscita di acido, rendendo la batteria sicura e manutenibile.Contesti d’uso:Utilizzata in sistemi di sicurezza, backup di alimentazione, UPS, dispositivi di emergenza e altre applicazioni in cui è necessario garantire una fornitura di energia stabile.Vantaggi pratici:Alta affidabilità e durata grazie alla tecnologia AGMCompatta e facilmente integrabile in una vasta gamma di dispositiviBassa manutenzione con sicuro utilizzo in ambienti chiusiResistente e durevole nel tempo

tensione nominale

12 V

Tipologia

Altro

designazione della dimensione

Blocco

portata

12000 MILLIAMPEREHOUR

designazione IEC

6 F 22 P

Produttore

Batteria AGM 12Ah 12V compatta alta affidabilità per sistemi sicurezza e backup