Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL9926A00
Cod. Produttore
1SL9926A00
Cod. EAN
8000126191264

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC1SL
  • Altezza filo: 100 mm
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Larghezza base: 300 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Norma: EN 61537:2007
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Steel Wire Basket Tray, Length 3000mm, Base 300mm, Height 100mm, Finish Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Basket Passerella Filo H100 Acciaio Zincato a Caldo 300x3000 mm