Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSL13765
Cod. Produttore
L13765
Cod. EAN
4050300035536

Informazioni di prodotto

Basic T5 Short 13 W/765

Documentazione tecnica

Lampade fluorescenti lineari 16 mm, versione corta, attacco G5. Vantaggi del prodotto: Ideale per un'illuminazione e una decorazione creative ed efficienti in termini di costi. Aree di applicazione: Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Edifici pubblici.

potenza della lampada

13,00 W

attacco lampada

G5

temperatura del colore

6500 K

flusso luminoso

720 lm

base

G5

grado di resa del colore

70-79 (classe 2A)

efficienza luminosa della lampada

55 lm/W

colore della luce

765

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

colore

Bianco

applicazione

generale

adatto per luce d’emergenza

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

15 kWh

durata di vita nominale media

10000 h

Serie

Basic_T5_Short