› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

BASI PER FUS. NH 000 DIN

Cod. Rexel MSC220710
Cod. Produttore C220710
Cod. EAN 3605340246193

Informazioni principali

  • Tipo: basi per fusibili NH 000
  • Standard: conforme DIN
  • Materiali: alta qualità
  • Meccanismo: bloccaggio sicuro
  • Applicazioni: residenziali e industriali
  • Durata: lunga nel tempo
  • Compatibilità: fusibili NH
  • Serie: MSC220710

Descrizione del prodotto

Le basi per fusibili NH 000 DIN rappresentano un elemento fondamentale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Realizzate con materiali di alta qualità, queste basi offrono una resistenza eccezionale e una lunga durata nel tempo. La loro progettazione conforme agli standard DIN assicura una perfetta compatibilità con i fusibili NH, facilitando così l'installazione e la manutenzione. Ogni base è dotata di un meccanismo di bloccaggio sicuro, garantendo che i fusibili siano sempre mantenuti in posizione e protetti da eventuali cortocircuiti. La loro versatilità le rende ideali per una vasta gamma di applicazioni, sia in ambito residenziale che industriale. Scegliere le basi per fusibili NH 000 DIN significa optare per la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Le basi per fusibili NH 000 DIN rappresentano un elemento fondamentale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Realizzate con materiali di alta qualità, queste basi offrono una resistenza eccezionale e una lunga durata nel tempo. La loro progettazione conforme agli standard DIN assicura una perfetta compatibilità con i fusibili NH, facilitando così l'installazione e la manutenzione. Ogni base è dotata di un meccanismo di bloccaggio sicuro, garantendo che i fusibili siano sempre mantenuti in posizione e protetti da eventuali cortocircuiti. La loro versatilità le rende ideali per una vasta gamma di applicazioni, sia in ambito residenziale che industriale. Scegliere le basi per fusibili NH 000 DIN significa optare per la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici.
BASI PER FUS. NH 000 DIN