› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

BASI FUS. PER TAGLIA 122

Cod. Rexel MSV226246
Cod. Produttore V226246
Cod. EAN 3605340267242

Informazioni principali

  • Descrizione: BASI FUS. PER TAGLIA 122
  • Tensione nominale: media tensione
  • Compatibilità: fusibili standard
  • Materiale: alta qualità
  • Montaggio: facile e sicuro
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Serie: MSV226246

Descrizione del prodotto

La base fusibile MSV226246 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettata per l'installazione in applicazioni di media tensione, questa base è compatibile con fusibili di dimensioni standard, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzata con materiali di alta qualità, la sua costruzione robusta assicura resistenza e durata nel tempo. Il design della base fusibile consente un facile montaggio e una connessione sicura, riducendo al minimo il rischio di malfunzionamenti. Grazie alla sua versatilità, è adatta per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali, rendendola una scelta ideale per elettricisti e professionisti del settore. La base fusibile MSV226246 rappresenta una soluzione efficace per migliorare la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: La base fusibile MSV226246 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettata per l'installazione in applicazioni di media tensione, questa base è compatibile con fusibili di dimensioni standard, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzata con materiali di alta qualità, la sua costruzione robusta assicura resistenza e durata nel tempo. Il design della base fusibile consente un facile montaggio e una connessione sicura, riducendo al minimo il rischio di malfunzionamenti. Grazie alla sua versatilità, è adatta per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali, rendendola una scelta ideale per elettricisti e professionisti del settore. La base fusibile MSV226246 rappresenta una soluzione efficace per migliorare la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici.
BASI FUS. PER TAGLIA 122