› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

BASI FUS. PER TAGLIA 121 SE 43-121

Cod. Rexel MST226245
Cod. Produttore T226245
Cod. EAN 3605340267235

Informazioni principali

  • Tipo: basi fusibili
  • Compatibilità: fusibili 121
  • Design: compatto e robusto
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: lunga e affidabile
  • Serie: SE 43-121
  • Sicurezza: standard certificati

Descrizione del prodotto

Le basi fusibili MST226245 sono progettate per garantire una protezione affidabile nei sistemi elettrici. Realizzate con materiali di alta qualità, queste basi sono conformi agli standard di sicurezza e offrono un'eccellente resistenza alle sollecitazioni. Con un design compatto, si adattano facilmente a diverse applicazioni, rendendole ideali per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La loro compatibilità con fusibili di tipo 121 consente una facile sostituzione, assicurando che il sistema rimanga operativo senza interruzioni. Inoltre, la loro robustezza garantisce una lunga durata, riducendo la necessità di manutenzione frequente. Queste basi fusibili rappresentano una scelta sicura e pratica per chi cerca soluzioni di protezione elettrica efficaci e durature. Descrizione del produttore: Le basi fusibili MST226245 sono progettate per garantire una protezione affidabile nei sistemi elettrici. Realizzate con materiali di alta qualità, queste basi sono conformi agli standard di sicurezza e offrono un'eccellente resistenza alle sollecitazioni. Con un design compatto, si adattano facilmente a diverse applicazioni, rendendole ideali per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La loro compatibilità con fusibili di tipo 121 consente una facile sostituzione, assicurando che il sistema rimanga operativo senza interruzioni. Inoltre, la loro robustezza garantisce una lunga durata, riducendo la necessità di manutenzione frequente. Queste basi fusibili rappresentano una scelta sicura e pratica per chi cerca soluzioni di protezione elettrica efficaci e durature.
BASI FUS. PER TAGLIA 121 SE 43-121