› Canalizzazioni

Basetta porta canaline plastica grigia RAL 7035 fissaggio sicuro per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05210
Cod. Produttore 05210
Cod. EAN 8000126052107

Informazioni principali

  • Materiale: Termoplastico
  • Tipo: Base per canaline DIN
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Serie: LC05210
  • Norme: EN50085-1, EN50085-2-3
  • Certificazioni: UL1565, CSA C22.2
  • Compatibilità: Canaline con feritoie verticali
  • Conformità: RoHS, REACH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Basetta porta canaline di colore grigio RAL 7035, progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile delle canaline elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e protezione per l'organizzazione dei cavi in ambienti industriali e civili. Ideale per la gestione ordinata degli impianti elettrici, facilita l'installazione e la manutenzione degli stessi. Descrizione del produttore: PLASTIC BASE FOR DIN RAILS
Basetta porta canaline plastica grigia RAL 7035 fissaggio sicuro per impianti elettrici industriali e civili