Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEAB28
Cod. Produttore
AB28
Cod. EAN
8016692542416

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Tipo: Bidirezionale
  • Sistema: Autoadesivo
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Installazione: Facile
  • Serie: CEAB28
Basetta in poliammide PA6.6 di alta qualità, progettata per fissaggi autoadesivi bidirezionali. Realizzata in plastica resistente, garantisce una solida tenuta e facilità di installazione senza necessità di forature. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono supporti affidabili e duraturi. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La base CEAB28 è realizzata in poliammide PA, un materiale plastico di alta qualità che garantisce durabilità e resistenza. Questa base bidirezionale è dotata di un sistema autoadesivo, che ne facilita l'installazione su diverse superfici. Ideale per applicazioni elettriche, la CEAB28 si distingue per la sua praticità e affidabilità, rendendola una scelta eccellente per chi cerca soluzioni efficienti nel settore elettrico.

colore

Bianco

larghezza

28 mm

altezza

5,7 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

4,8 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

28 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Autoadesivo

diametro del foro di fissaggio

5,5 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Produttore

Basetta PA6.6 bidirezionale autoadesiva 28x28mm per elettrico