› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Basetta PA6.6 bidirezionale autoadesiva 19x19mm per cablaggio industriale

Cod. Rexel CEAB19
Cod. Produttore AB19
Cod. EAN 8016692542393

Informazioni principali

  • Materiale: PA6.6
  • Fissaggio: Autoadesivo
  • Costruzione: Bidirezionale
  • Serie: CEAB19
  • Installazione: Semplice
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Funzionale

Descrizione del prodotto

Basetta realizzata in poliammide PA6.6, caratterizzata da un fissaggio autoadesivo bidirezionale che garantisce un'installazione semplice e sicura. Il materiale plastico di alta qualità assicura resistenza e durata nel tempo, rendendo il prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono stabilità e affidabilità. La struttura compatta e funzionale è progettata per supportare efficacemente il fissaggio di cavi e componenti, offrendo una soluzione pratica e versatile per l'organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La base CEAB19 è realizzata in poliammide PA, un materiale plastico di alta qualità, che garantisce resistenza e durabilità. Questa base è progettata con un sistema di fissaggio autoadesivo, rendendo l'installazione semplice e pratica. La sua costruzione bidirezionale la rende versatile, adatta a diverse applicazioni. Con il suo design funzionale, la CEAB19 si integra perfettamente in vari contesti, offrendo prestazioni affidabili e un'ottima soluzione per esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

19 mm

altezza

3,1 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

3,6 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

19 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Autoadesivo

diametro del foro di fissaggio

3,1 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Basetta PA6.6 bidirezionale autoadesiva 19x19mm per cablaggio industriale
€ 0,0872 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
2 pz.
Q.tà consigliata info