› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Basetta comando remoto regolabile per interruttori Tmax T7 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062124R1
Cod. Produttore 1SDA062124R1
Cod. EAN 8015644646639

Informazioni principali

  • Descrizione: Basetta per C.M.R. RIN
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Base per maniglia rotativa
  • Profondità: Regolabile
  • Compatibilità: Interruttori T7 fissi e estraibili
  • Materiale: Acciaio e lega di rame
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Accessorio per Tmax T7

Descrizione del prodotto

RHE B T7 F/W è una basetta per comando a maniglia rotante rinviato, progettata come accessorio per sezionatori di carico e disgiuntori della serie Tmax T. Il dispositivo si presenta in colore grigio ed è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando a distanza tramite maniglia rotante. La basetta garantisce un’installazione semplice e sicura, senza blocco con lucchetto o serratura a chiave, ed è progettata per un utilizzo efficiente e affidabile nell’ambito dell’interruzione e sezionamento del circuito elettrico. Questo accessorio è compatibile con i sistemi ABB SACE, offrendo robustezza e precisione nel controllo manuale dei dispositivi di protezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BASE FOR ADJUSTABLE DEPTH ROTARY HANDLE FOR C.BREAKER FIXED-WITHDRAWABLE T7

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax T

Basetta comando remoto regolabile per interruttori Tmax T7 industriale