› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Basetta comando motorizzato RHE B T4-T5 per interruttori industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054935R1
Cod. Produttore 1SDA054935R1
Cod. EAN 8015644560577

Informazioni principali

  • Descrizione: Basetta per C.M.R. RI
  • Applicazione: Handle rotativo profondità regolabile
  • Compatibilità: T4-T5
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Componenti conformi RoHS II
  • Uso: Per interruttori estraibili
  • Funzione: Supporto maniglia rotativa
  • Montaggio: Per circuit breaker Tmax

Descrizione del prodotto

Comando a maniglia rotante per montaggio su porta, progettato per interruttori modulari Tmax T4 e T5. Realizzato in materiale resistente di colore grigio, consente un'operazione agevole e sicura del sezionatore di carico e del disgiuntore. Il meccanismo è dotato di base per il montaggio e di un'asta di collegamento fornita dal cliente, che permette il comando remoto. L'installazione prevede il fissaggio tramite viti con coppia di serraggio indicata, garantendo stabilità e affidabilità nel funzionamento. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche dove è necessario un controllo preciso e sicuro dell'interruttore, senza la possibilità di blocco con lucchetto o serratura a chiave. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BASE FOR ADJUSTABLE DEPTH ROTARY HANDLE FOR C.BREAKER WITHDRAWABLE T4-T5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax T

Basetta comando motorizzato RHE B T4-T5 per interruttori industriali