Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEAB13
Cod. Produttore
AB13
Cod. EAN
8016692542379

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Fissaggio: Autoadesivo
  • Design: Bidirezionale
  • Applicazione: Versatile
  • Durabilità: Alta resistenza
  • Uso: Settore elettrico
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: CEAB13
Basetta autoadesiva bidirezionale realizzata in poliammide PA6.6, materiale plastico resistente e durevole. Progettata per garantire un fissaggio semplice e sicuro di cavi e componenti elettrici, offre un'ottima adesione su diverse superfici senza necessità di forature. Ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta affidabilità e praticità di installazione. Paese di produzione: Thailandia Descrizione del produttore: La CEAB13 è una base innovativa realizzata in poliammide PA, un materiale plastico di alta qualità. Progettata per un fissaggio autoadesivo, questa base è ideale per applicazioni che richiedono una soluzione pratica e versatile. La sua costruzione in plastica garantisce durabilità e resistenza, rendendola perfetta per diversi utilizzi nel settore elettrico. Con un design bidirezionale, la CEAB13 offre flessibilità e facilità d'uso, rendendola un'ottima scelta per i professionisti del settore.

colore

Bianco

larghezza

13 mm

altezza

3,2 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

2,8 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

13 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Autoadesivo

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Produttore

Basetta PA6.6 bidirezionale autoadesiva 13x13 mm per cablaggio