› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Basetta alluminio 13x25 mm vite M4 resistente corrosione per applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTC105
Cod. Produttore TC105
Cod. EAN 5414363057895

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Dimensioni: 13x25 mm
  • Altezza: 3,8 mm
  • Montaggio: Vite M4
  • Resistente a: 450°C
  • Resistenza UV: Sì
  • Tipo di confezione: Bulk Pack
  • Serie: TBTC105

Descrizione del prodotto

Basetta in alluminio con vite M4, dimensioni 13x25 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e leggeri. Progettata per garantire una connessione stabile e duratura, questa basetta è adatta a installazioni che necessitano di materiali affidabili e di qualità. La vite M4 assicura un fissaggio sicuro, mentre la struttura in alluminio offre un'ottima resistenza alla corrosione e un'elevata conducibilità termica. Perfetta per utilizzi in ambito elettrico dove precisione e robustezza sono fondamentali. Descrizione del produttore: Aluminum Mounting Plate, for Temperatures up to 450 Degrees Celsius (842 F), Weather and Ultraviolet Resistant, Length of 25.4mm (1.0 Inches), Width of 13.2mm (0.519 Inches), Height of 3.8mm (0.149 Inches), Screw Mounting With #10 Screw, Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

altezza

3.8 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

4.8 mm

larghezza

13.2 mm

lunghezza

25.4 mm

materiale

metallo

qualità del materiale

alluminio

diametro del foro di fissaggio

4.9 mm

temperatura di impiego

-10 °C

Basetta alluminio 13x25 mm vite M4 resistente corrosione per applicazioni elettriche