› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Basetta alluminio 13.2x25.4 mm resistente UV per applicazioni elettriche, confezione 100 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTC5105
Cod. Produttore TC5105
Cod. EAN 5414363029243

Informazioni principali

  • Dimensioni: 13.2x25.4 mm
  • Altezza: 3.8 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Resistente a UV e intemperie
  • Temperatura max: 450 °C
  • Montaggio: autoadesivo/vite #10
  • Confezione: 100 pezzi
  • Serie: TBTC5105

Descrizione del prodotto

Basetta in alluminio dalle dimensioni di 13.2x25.4 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e leggeri. Il materiale in alluminio garantisce una buona conducibilità e durabilità, rendendo questo prodotto adatto per installazioni affidabili e durature. Il formato compatto consente un facile inserimento in spazi ridotti, mentre la confezione da 100 pezzi assicura una fornitura adeguata per progetti di varia entità. Questo componente è pensato per chi cerca soluzioni pratiche e performanti nel settore dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Aluminum Mounting Plate, for Temperatures up to 450 Degrees Celsius (842 F), Weather and Ultraviolet Resistant, Length of 25.4mm (1.0 Inches), Width of 13.2mm (0.519 Inches), Height of 3.8mm (0.149 Inches), Self-Adhesive/Screw Mounting With #10 Screw, 100 Pack

Caratteristiche tecniche

altezza

3.8 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

4.8 mm

larghezza

13.2 mm

lunghezza

25.4 mm

materiale

metallo

qualità del materiale

alluminio

diametro del foro di fissaggio

4.9 mm

temperatura di impiego

-10 °C

Basetta alluminio 13.2x25.4 mm resistente UV per applicazioni elettriche, confezione 100 pezzi