Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-11310
Cod. Produttore
151-11310
Cod. EAN
4031026122144

Informazioni di prodotto

Basetta adesiva/vite 20x14 UV-nero TY3G1S

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Basetta a due vie . Adatta ad applicazioni in spazi ristretti. Da montare prima della legatura del cavo. Le basette adesive sono ideali nei casi in cui sono richieste velocità, semplicità e un punto di fissaggio solido. Particolarmente indicate per l'utilizzo in cabine di controllo, centraline telefoniche o installazioni domestiche, dove l'utilizzo di fori, viti o tasselli sono impraticabili o indesiderati.

colore

Nero

larghezza

14 mm

altezza

3,7 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

4 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

20 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Incollare e avvitare

diametro del foro di fissaggio

2,2 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

TY Series

Produttore

Basetta adesiva/vite 20x14 UV nero per fissaggi rapidi in spazi ristretti e installazioni elettriche