› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Basetta adesiva 4 vie 28x28 mm nera resistente UV per fissaggio componenti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBMB-2828-0-C
Cod. Produttore MB-2828-0-C
Cod. EAN 5414363155287

Informazioni principali

  • Dimensioni: 28x28 mm
  • Montaggio: Adesivo
  • Numero vie: 4
  • Colore: Nero
  • Resistenza UV: Si
  • Serie: Performance Cable Ties

Descrizione del prodotto

Basetta adesiva nera a quattro vie di dimensioni 28x28 mm, progettata per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti ai raggi UV, garantisce durabilità e affidabilità anche in ambienti esposti alla luce solare diretta. Ideale per fissaggi sicuri e stabili di componenti elettrici, offre una soluzione pratica e funzionale per l'organizzazione e la gestione dei cavi. La sua compattezza e il design semplice ne facilitano l'installazione in spazi ridotti, assicurando un supporto robusto e duraturo. Descrizione del produttore: Black Mounting Base, 4-Way, 1.1 Inch (28mm) x 1.1 Inch (28mm), Adhesive Mount

Caratteristiche tecniche

colore

nero

larghezza

28 mm

tipo di fissaggio

incollare

lunghezza

28 mm

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Basetta adesiva 4 vie 28x28 mm nera resistente UV per fissaggio componenti elettrici