Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-02247
Cod. Produttore
151-02247
Cod. EAN
4031026604114

Informazioni di prodotto

Basetta adesiva 38x38 nero MB5APT-A

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Basette MB con adesivo acrilico omogeneo. Ottima adesione iniziale, che aumenta nel tempo. Ottima coesione in combinazione con una elevata resistenza agli agenti atmosferici. Soluzione innovativa per l'adesione su superfici a bassa ed alta energia. Pellicola protettiva con linguetta per facilitarne la rimozione. Le basette SolidTack offrono una soluzione di fissaggio innovativa soprattutto per quelle superfici a bassa energia a base di PP e PE o quando non è possibile fare un foro. Adatte ad una molteplicità di applicazioni in ambienti interni ed esterni, su superfici verniciate, plastiche, metalliche, in diversi settori quali per esempio l'aerospaziale, l'automotive, il ferroviario, la quadristica e i macchinari agricoli.

colore

Nero

larghezza

38 mm

altezza

6,4 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

10 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

38 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Incollare e avvitare

diametro del foro di fissaggio

4,7 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

SolidTack

Produttore

Basetta adesiva 38x38 mm nero MB5APT-A adesione alta per superfici basse e alte energie uso industriale interno ed esterno