Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-02157
Cod. Produttore
151-02157
Cod. EAN
4031026586496

Informazioni di prodotto

Basetta a vite 22.4x10.0 naturale TY8F1

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Di dimensioni ridotte e quindi ideali per applicazioni in spazi ristretti. Facili da installare con vite o rivetto. Ottima tenuta, soprattutto in aree soggette a forti vibrazioni. Fissaggio con singolo foro e due ingressi per le fascette. Queste basette sono molto piccole e quindi ideali per le applicazioni in spazi ristretti. Essendo molto robuste sono anche ideali per applicazioni in ambienti soggetti a forti vibrazioni. Sono un medoto di fissaggio comunemente utilizzato in apparecchiature per telecomunicazioni e quadri di controllo.

colore

Neutro

larghezza

10 mm

altezza

7,2 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

8 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

22,5 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Avvitare e ribadire

diametro del foro di fissaggio

4,5 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

TY Series

Produttore

Basetta a vite 22,4x10 mm naturale compatta per fissaggi in spazi ristretti e vibrazioni telecomunicazioni e quadri controllo