› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Basetta a sella 8,7x14,2 mm in poliammide per fissaggio cavi impianti elettrici 100 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTC5140
Cod. Produttore TC5140
Cod. EAN 5414363186298

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide naturale
  • Dimensioni: 14,29x8,73x6,75 mm
  • Temperatura max: 85 °C
  • Temperatura min: -40 °C
  • Fissaggio: Vite #4
  • Resistenza meccanica: 80 N
  • Serie: Performance Cable Ties and Accessories
  • Confezione: 100 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Basetta a sella di dimensioni 8.7x14.2 mm, confezionata in 100 pezzi. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono fissaggi sicuri e stabili. La sua forma a sella permette un montaggio semplice e affidabile, garantendo una buona resistenza meccanica. Perfetta per l'organizzazione e il fissaggio di cavi e fili in impianti elettrici, contribuisce a mantenere l'ordine e la sicurezza degli impianti. La confezione da 100 pezzi assicura una fornitura adeguata per lavori di installazione di varia entità. Descrizione del produttore: Saddle Support Mounting Base, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Length of 14.29mm (0.563 Inches), Width of 8.73mm (0.344 Inches), Height of 6.75mm (0.266 Inches), Mount with #4 Screw, 100 Pack

Caratteristiche tecniche

altezza

6.75 mm

colore

naturale

adatto per larghezza fascetta fino a

2.4 mm

larghezza

8.73 mm

lunghezza

14.29 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

diametro del foro di fissaggio

3 mm

temperatura di impiego

-40 °C

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Basetta a sella 8,7x14,2 mm in poliammide per fissaggio cavi impianti elettrici 100 pezzi