Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBTC5142X
Cod. Produttore
TC5142X
Cod. EAN
5414363491224

Informazioni di prodotto

SADDLE SUPPORT BASE .9X.6IN BLK NYL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Basetta a sella di dimensioni 23.4x14.2 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione compatta e resistente per il fissaggio e il supporto di componenti. Prodotto confezionato in set da 100 pezzi, garantendo una fornitura adeguata per installazioni professionali. Realizzata con materiali di alta qualità per assicurare durabilità e affidabilità nel tempo, questa basetta è perfetta per l'organizzazione e la gestione dei cablaggi elettrici, facilitando montaggi precisi e sicuri. Descrizione del produttore: Saddle Support Mounting Base, Heat Stabilized Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Length of 23.42mm (0.922 Inches), Width of 14.30mm (0.563 Inches), with #10 pan head, 100 Pack

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Produttore

ABB

Basetta a sella nylon 6.6 nera 23.4x14.2 mm resistente fino a 85°C per fissaggio cablaggi 100 pezzi