Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-00324
Cod. Produttore
151-00324
Cod. EAN
4031026430294

Informazioni di prodotto

Basetta 37,7x37,7 bianco MB5

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Basette con fissaggio a vite. Facili da installare con vite o rivetto. Eccellente tenuta, adatte ad ambienti con forti vibrazioni. Ingresso fascetta a 4 vie per ottenere installazioni più veloci e flessibili. Disegnati in modo specifico per sostenere i fasci di cavi pesanti, questi supporti a sella possono essere utilizzati in molteplici settori, dalla produzione di macchine agricole ai camion. Offrono un fissaggio molto sicuro e possono essere utilizzati con un'ampia varietà di fascette di cablaggio per cavi pesanti fino a una larghezza di 9mm.

colore

Bianco

larghezza

37,7 mm

altezza

6,2 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

8,9 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

37,7 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

diametro del foro di fissaggio

4,8 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

MB Series

Produttore

Basetta fissaggio vite bianca 37,7x37,7 mm supporto cavi pesanti ambienti vibrazioni agricole camion