Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBTC5344
Cod. Produttore
TC5344
Cod. EAN
5414363058908

Informazioni di prodotto

BASETTA 19X19 100 PCS

Documentazione tecnica

La base 19x19 TBTC5344 è un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, questa base è progettata per garantire stabilità e sicurezza. Confezionata in un pratico pacchetto da 100 pezzi, è ideale per installazioni multiple. Il suo design compatto la rende versatile, adatta a vari utilizzi. Scegli la base TBTC5344 per un lavoro professionale e duraturo.

altezza

4.9 mm

colore

naturale

adatto per larghezza fascetta fino a

3.6 mm

larghezza

19 mm

tipo di fissaggio

incollare e avvitare

lunghezza

19.05 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

diametro del foro di fissaggio

3 mm